エスコ
カーテンレールセット(伸縮式/静音) EA970KAシリーズ
ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます。
静音ランナーの採用で開閉が静かです。
仕様
●セット内容:レール(1本)・ランナー・マグネットランナー1組・キャップストップ(2個)・ブラケット・取付ねじ●長さ:1.6~3.0m●材質:スチール(塗装)、樹脂●カラー:ホワイト●付属ブラケット:6個●付属ランナー:22個●長さ調節可能な伸縮レール
アズワン品番
65-9333-19
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69485930
EA970KA-23
オープン
¥
2,950
¥
3,245
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください