エスコ
ゴムグリップ(5本) EA983FFシリーズ
仕様
●内径(mm):29●長さ(mm):360●適用サイズ:29mm~30mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本
アズワン品番
65-9336-98
内容量
1箱(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69486255
EA983FF-340
オープン
¥
2,050
¥
2,255
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください