手動ガンノズル(オートストップ) EA991CHシリーズ

手動ガンノズル(オートストップ) EA991CHシリーズ - エスコ手動ガンノズル(オートストップ) EA991CHシリーズ - エスコ手動ガンノズル(オートストップ) EA991CHシリーズ - エスコ手動ガンノズル(オートストップ) EA991CHシリーズ - エスコ

電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。
電気や電池を使用せず、満タンになれば液面感知で自動ストップするしくみのノズルです。
一定の流量と圧力でオートストップが機能するため、自重落下では使用できません。 ※使用圧力と流量範囲にご注意ください。
※オイル・ガソリン・バイオディーゼルには使用できません。

仕様●ノズルサイズ:Φ30×90mm●適用:灯油・軽油●材質:ノズル・本体/アルミ パッキン/NBR・FKM●接続ねじ径:Rc1"●最大使用圧力:0.2Mpa●重量:1.5kg●推奨ホース:25A●継手:スイベル●流量範囲(L/min):60~90●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付●自然落下、サイフォンの利用では使用不可●流量計付アズワン品番65-9340-82危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69486456EA991CH-22
オープン
42,700
46,970(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする