リ・ニュー!(TM)3

リ・ニュー!(TM)3 - INNUSCIENCE

リノリウムやビニールの床表面の美観を復元させ、表面を保護し、床を長持ちさせます。
低VOCの床用保護剤です。
使用者と環境に安全で、シックハウス症候群の原因になりにくいです。
リ・ニュー!(TM)シリーズであり
スプレーファスニングメソッド(TM)のステップ3に使用します。

仕様●ケースサイズ:275×160×330●成分:ポリオキシエチレンアルキルエーテル、植物油エマルジョンアズワン品番65-9400-54繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69494540-
10,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする