バイオクラフト
ミニディスクローター BC-710シリーズ
抗原抗体反応・各種培養等様々なシーンで活躍
簡単操作・耐久性能に自信
回転ホルダーは別売りでカスタムメイドも対応
仕様
●動作:低速回転●回転速度(rpm):1~20●可変角度(水平-垂直):0~90°●外寸(mm):幅120×奥行150×高165●搭載重量:ホルダー2枚まで搭載可能●本体重量(kg):2●消費電力(VA):25
アズワン品番
67-0320-72
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69653379
BC-710
¥
75,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください