曜日別特売

チェック用コンスルー XCシリーズ 1.0~1.4Φ 10本入 XC-2シリーズ

チェック用コンスルー XCシリーズ 1.0~1.4Φ 10本入 XC-2シリーズ - MAC8(マックエイト)チェック用コンスルー XCシリーズ 1.0~1.4Φ 10本入 XC-2シリーズ - MAC8(マックエイト)チェック用コンスルー XCシリーズ 1.0~1.4Φ 10本入 XC-2シリーズ - MAC8(マックエイト)

スルーホール穴に入れるだけで信号をチェックできます。
スルーホール穴より信号を供給できます。
銅の酸化が早い為銅スルーホール基板には使用できません。

仕様●用途:各種測定機器の計測●材質:ベリリウム銅+ニッケル下地金メッキ●基板実装方法:スルーホール、垂直●高さ:10mm●色:白●内容:チェック用コンスルー●実装:1.0~1.4Φ●色:黄●入り数:10本アズワン品番67-0340-81内容量1袋(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69653765XC-2
4,730
4,498
4,948(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする