TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
EIシリーズ ポスト・ヘッダー 水平取付型 171826シリーズ
仕様
●ピッチ:2.5mm●形状:ポストヘッダー水平取付●ピン数:3極●定格:250V-5A●適応電線:AWG30~AWG20●入数:1個
アズワン品番
67-0394-77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69654849
171826-3
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください