日本モレックス(molex)
3.68mmピッチ 1625ミニチュアリセプタクルハウジング 1625シリーズ
仕様
●定格:250V-5A●コネクタの形態:リセプタクルハウジング●ピン数:6ピン●ピッチ:3.68mm●材質:ナイロン66・UL94V-2●入数:1個●備考:パネル取付用耳付
アズワン品番
67-0400-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69654980
1625-06R
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください