LINKMAN
バンド固定具 HCシリーズ
仕様
●外形寸法:19mm×9.5mm×5mm●バンド穴サイズ:5mm●ビス穴サイズ:3mm●色:透明●入数:1個
アズワン品番
67-0403-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69655138
HC0
¥
40
¥
38
¥
42
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください