サンコー電商
UL1061電線 AWG30 UL1061シリーズ
導体に錫メッキ軟銅線 絶縁体は強度に強い半硬質ビニル
仕様
●サイズ:AWG30●色:赤/青/黄/緑/白/黒●長さ:2m×6色●外径:0.82mm●耐熱:+80℃●耐圧:300V
アズワン品番
67-0416-62
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69655418
UL1061AWG30-2X6
¥
1,010
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表