TAKMAN
10Wセメント抵抗 RSBSシリーズ
仕様
●定格電力:10W●抵抗値:30KΩ●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:15個
アズワン品番
67-0440-94
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69655856
RSBS10J30KΩ*15
¥
4,890
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください