ThinkVision 63シリーズ

ThinkVision 63シリーズ - レノボ・ジャパン(Lenovo)

躍動感を美しく映し出す、クリエイティブワークに

仕様●モニター・サイズ:27.0"●輝度:350cd/m2●アスペクト比:16:9●コントラスト比:1300:1●接続タイプ:USB Type-C Gen2×1、HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.4×1、イーサネット×1、USB 3.2 Gen1×1、(USB3.2 データ転送/外部電源供給/DisplayPort 入力機能対応)×1、USB 3.2 Gen1×4(内 Powered USB×1)(Downstream)、オーディオ出力 (3.5mm)×1●バックライト:WLED●応答速度:Extreme mode/4ms、Typical mode/6ms、Off mode/14ms●パネルタイプ:IPS●視野角:178/178degrees●スタンド:チルト/-5°・23°、スイベル/+45°・-45°、高さ調節/155mm、ピボット/-90°・90°●消費電力:100~240VAC、50~60Hz●Energy Star:9●ブランド:ThinkVision●USBポート:3×USB 3.2 Gen 1 (1×BC)●長さ:61.3cm●付属品(同梱):USB-C cable●内蔵カメラ:なし●色域:99%sRGB●色深度:10bit●最大発色数:10.7億色●アイケア:対応●寸法 (モニターヘッド部のみ):50.0mm×363.5mm×613.6mm●高さ調節:対応●内蔵スピーカー:なし●セキュリティスロット:対応●Near-Edgeless:三辺狭額縁●ソフトウェア/ドライバー:対応 (ThinkColor)●TCO Edge:2.0●Thin Clientサポート (Tiny):対応●USB Type-C:対応●質量:ヘッド部のみ/5.3kg、本体/7.3kg●解像度(最大):3840×2160●リフレッシュレート:60Hzアズワン品番67-2187-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6965705563A9GAR1JP
92,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする