曜日別特売

AC半袖ブルゾン インディゴ AC1176-45シリーズ

AC半袖ブルゾン インディゴ AC1176-45シリーズ - バートル

撥水性と耐久性を兼ね備え空気漏れも防ぐマイクロリップクロス(AC仕様)です。
紫外線から肌を守るUVカット機能(遮蔽率99.9%)(UPF50+)です。
背ヨークに保冷剤を収納可能な通気エアダクトポケットを付けました。
視認性・音・ヘルメットに対応するメッシュ構造フードはファスナー衿に収納可能です。
フックハンガー取付ループを備えフルハーネス装着に対応しています。
男女ユニセックスでアウトドアなどあらゆるシーンにフィットするマルチデザインです。

仕様●色:インディゴ●サイズ:XL●エアクラフトの半袖ブルゾン●材質/仕上:ポリエステル100%、UVカット剤付帯加工、撥水加工、マイクロリップクロス●注意:改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。●原産国:ミャンマー●コード番号:363-7151アズワン品番67-2225-99内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69657904AC1176-45-XL
5,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする