AC半袖ブルゾン インディゴ AC1176-45シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード69657904 品番AC1176-45-XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,850

撥水性と耐久性を兼ね備え空気漏れも防ぐマイクロリップクロス(AC仕様)です。
紫外線から肌を守るUVカット機能(遮蔽率99.9%)(UPF50+)です。
背ヨークに保冷剤を収納可能な通気エアダクトポケットを付けました。
視認性・音・ヘルメットに対応するメッシュ構造フードはファスナー衿に収納可能です。
フックハンガー取付ループを備えフルハーネス装着に対応しています。
男女ユニセックスでアウトドアなどあらゆるシーンにフィットするマルチデザインです。
紫外線から肌を守るUVカット機能(遮蔽率99.9%)(UPF50+)です。作業現場に。

仕様●色:インディゴ●サイズ:XL●エアクラフトの半袖ブルゾン●材質/仕上:ポリエステル100%、UVカット剤付帯加工、撥水加工、マイクロリップクロス●注意:改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。●原産国:ミャンマー●コード番号:363-7151 アズワン品番67-2225-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする