ヒマラヤ化学工業所
カラーバケツ 6013 8型 305パイ×200
広口タイプで使いやすく、軽くてサビにくいアルミハンドル製です。
現場、洗車用等に。
仕様
●容量(L):8●高さ(mm):200●色:ブルー●外径(mm):305●熱さ、寒さに強い●丈夫で長持ちするバケツ●材質/仕上:本体:ポリエチレン、ハンドル:アルミ●原産国:日本●コード番号:334-8154
アズワン品番
67-2231-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69658175
2680
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください