Pコーティング ハイスラフィングエンドミル Xαニックショート刃 P-XASシリーズ
Pコーティングを施したセミファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。
強ねじれと断面形状により切りくず排出性が優れています。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。
仕様●刃径(mm):22●刃長(mm):45●全長(mm):145●刃数:4●表面処理:Pコーティング●原産国:日本●コード番号:323-2665
アズワン品番67-2248-19
内容量1本