ダイゴー
isshoni.ノート デスク 横罫
リモートワークやカフェでの仕事に”一緒に”使える、狭いスペースに置ける横型ノートです。
パソコン前にぴったり置けるサイズです。
横罫6mm幅になり、文頭を揃えたり、線を引くガイドにできます。
仕様
●色:グレー●タイプ:PC15インチ対応●縦(mm):123●横(mm):180●厚さ(mm):3●原産国:日本●コード番号:378-2192
アズワン品番
67-2316-41
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69660589
R1722
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください