トーヨーオートポンプ TPシリーズ

トーヨーオートポンプ TPシリーズ - 三宅化学

灯油用。

仕様●吐出量(L/min):9●全長(mm):700●タイプ:自動停止・フラッシュライト●電源(V):単3アルカリ乾電池×2本(別売)●摘要:ポリ缶用●電源:単3乾電池×2本(別売)●材質/仕上:ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)、ABS樹脂●原産国:中国●コード番号:252-8292アズワン品番67-2347-55内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69660896TP-FS20
1,571
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする