トーヨーオートポンプ TPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69660896 品番TP-FS20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,571

灯油用。
満タンで自動停止します。しずくがたれにくい設計になっています。スイッチが大きく使いやすい機能的なデザインになっています。

仕様●吐出量(L/min):9●全長(mm):700●タイプ:自動停止・フラッシュライト●電源(V):単3アルカリ乾電池×2本(別売)●摘要:ポリ缶用●電源:単3乾電池×2本(別売)●材質/仕上:ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)、ABS樹脂●原産国:中国●コード番号:252-8292 アズワン品番67-2347-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする