千代田通商
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプストレートコネクター(金属) HFシリーズ
ワンタッチ継手への着脱が簡単に行えます。
冷却水配管用。
仕様
●適合チューブ外径(mm):12●六角対辺(mm):19●最高使用圧力(MPa):1.0●流体温度(℃):0~200●適合継手サイズ d(mm):12●全長(mm):53.0●使用流体:工業用水(圧縮空気)●適合チューブ:TF-12●流体温度:0~200℃●材質/仕上:本体/黄銅●注意:フッ素系樹脂チューブ専用継手です。●原産国:日本●コード番号:129-8749
アズワン品番
67-2353-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69661009
HF12-12RC
¥
599
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表