大西測定工具
鋼製ストレートエッジ ベベル形 B級 141シリーズ
機械仕上師の罫書用として使用されます。
工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。
機械仕上師の罫書用等に。
仕様
●長さ(mm):250●幅(mm):30●厚さ(mm):4●真直度(μm):30●材質/仕上:S50C●原産国:日本●コード番号:369-6925
アズワン品番
67-2356-54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69661115
141-250B
¥
7,620
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください