中西産業
引寄せハンドル L=19(軸19) DC-X-15シリーズ
引違い窓の施錠、開閉のハンドルとして。
仕様
●勝手:右勝手●角軸L(mm):19●対応受け:ATU-1・ATU-2・ATU-3●表面仕上:サチライトクロム●取付ねじは付属しておりません。●材質/仕上:亜鉛ダイカスト、仕上:サチライトクロム●原産国:日本●コード番号:385-0835
アズワン品番
67-2357-49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69661140
DC-X-15R L=19
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください