曜日別特売

OLEDベースライトKD用オプション品

OLEDベースライトKD用オプション品 - クロイ電機

OLEDベースライトKD用の配線キットです。パナソニック社製の調光器NQ21505との接続に使用できます。

仕様●セット内容●▼電源線セット:コンセントプラグ付きビニルキャブタイヤコード 5m●▼ビニルキャブタイヤコード:1m●▼調光信号線:1.5m●▼コネクタ:2個アズワン品番67-2384-42内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69662838TK06AOP2
8,000
7,698
8,468(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする