曜日別特売

集積保管庫 ジャンボペール PNシリーズ 鍵付き仕様

集積保管庫 ジャンボペール PNシリーズ 鍵付き仕様 - カイスイマレン集積保管庫 ジャンボペール PNシリーズ 鍵付き仕様 - カイスイマレン集積保管庫 ジャンボペール PNシリーズ 鍵付き仕様 - カイスイマレン集積保管庫 ジャンボペール PNシリーズ 鍵付き仕様 - カイスイマレン集積保管庫 ジャンボペール PNシリーズ 鍵付き仕様 - カイスイマレン集積保管庫 ジャンボペール PNシリーズ 鍵付き仕様 - カイスイマレン

街にマッチするクリーンなデザインの大型ごみ箱。衝撃に強いポリエチレン製。排水口付きで衛生。転倒防止用のボルトが付いております。町内会、自治会などのゴミ集積所。マンション、オフィス、アパート、店舗などにも使われております。防犯のためのワイヤー錠が付いております。

仕様●サイズ:幅1370×奥行745×高さ1150mm●容量:800L●本体重量:36kg●標準色:ライトグレー●材質:ポリエチレン(再生素材)●プッシュ式ワイヤー錠付アズワン品番67-2521-17内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69664274PN800K/カギツキ
120,000
108,800
119,680(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする