エスコ
[EA739AH-10用] Bluetoothプリンタ
仕様
●仕様:EA739AH-11用 プリンタ●サイズ(W×D×H)mm:115×60×235mm●重量(g):565●付属品:感熱紙1ロール、充電式バッテリ、ACアダプタ●材質:プラスティック●Bluetooth/IrDA接続●プリンタの状態をLED表示●データ転送は2秒で完了●測定値もグラフも現場でプリント可能
アズワン品番
65-9276-09
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69666636
EA739AH-11
オープン
¥
70,000
¥77,000
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください