TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
0.6mmピッチ 56極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ カードエッジ
仕様
●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:56●行数:2●ピッチ:0.6mm●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.1A●ハウジング材質:LCP●深さ:9.25mm●コード番号:195-5983
アズワン品番
65-7722-22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69667756
2327679-3
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください