SAMTEC
0.8mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 2個入
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-120-01-L-DV-A-PE-K-TR●コード番号:208-8683
アズワン品番
65-7681-31
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69667790
HSEC8-120-01-L-DV-A-PE-K-TR
¥
2,170
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください