曜日別特売

120mm ニッパー 光造形サポート材用/ストレート刃

120mm ニッパー 光造形サポート材用/ストレート刃 - エスコ120mm ニッパー 光造形サポート材用/ストレート刃 - エスコ120mm ニッパー 光造形サポート材用/ストレート刃 - エスコ120mm ニッパー 光造形サポート材用/ストレート刃 - エスコ120mm ニッパー 光造形サポート材用/ストレート刃 - エスコ120mm ニッパー 光造形サポート材用/ストレート刃 - エスコ

光造形方式の3Dプリンターで生成されるサポート材切除作業用の専門工具です。
ストレート刃
細やかな作業を繰り返さなくてはいけないサポート材除去を効率的に行うことが出来ます。
刃先端は薄刃精密に仕上げてありますので、狭い隙間にも入りやすいです。
ハンドルをつまむように持つことができ、視界を遮らず作業可能です。
柄部に平面を設け、研磨を施したことで指が密着し持ちやすいです。

仕様●メーカー:マルト長谷川工作所(KEIBA)●型番:UN-E05●用途:光造形方式の3Dプリンターで生成されるサポート材切断用●全長(mm):122●切断能力(mm):UV硬化レジン/Φ1.0mm●呼び全長(mm):120●材質:ステンレス鋼●重量:48gアズワン品番65-9263-33内容量1丁
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69670757EA536HC-11
オープン
6,170
6,787(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする