CUC(中国産業)
12Vストレートケーブル 補強材入
ハードな現場に対応した先端補強材入り高耐久接続ストレートケーブル。
ファン側差込プラグは黒色、バッテリー側差込プラグはグレー色になっています。
仕様
●コード長:約54cm(全長)●商品重量:約35g●パッケージサイズ(幅×高さ×奥行):約80×125×28mm●パッケージ重量:約50g●素材:ポリカーボネート・TPU
アズワン品番
65-8963-63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69670784
#9964-999-F
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください