曜日別特売

200万画素 WEBカメラ 広角60°/フルHD対応

200万画素 WEBカメラ 広角60°/フルHD対応 - エスコ200万画素 WEBカメラ 広角60°/フルHD対応 - エスコ200万画素 WEBカメラ 広角60°/フルHD対応 - エスコ200万画素 WEBカメラ 広角60°/フルHD対応 - エスコ200万画素 WEBカメラ 広角60°/フルHD対応 - エスコ200万画素 WEBカメラ 広角60°/フルHD対応 - エスコ

フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。
USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバー不要です。パソコンに接続するだけで動作します。
ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドが付いています。
カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドフォンなしでもビデオ会議ができます。
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオ会議ソフトウェアに対応しています。

仕様●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15 Chrome OS●有効画素数:CMOS 200万画素●ビデオ解像度:最大1920×1080●静止画解像度:最大1920×1080●インターフェイス:USB仕様 Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)●レンズ:F2.0 f=3.6mm●サイズ:55(W)×25(D)×27(H)mm●重量:90g●ケーブル長:1.5m●三脚取り付け穴:1/4インチネジ●フォーカス:固定●フレームレート:最大30fps●ビデオフォーマット:YUY2 MJPEG●画角:水平60°●最短接写距離:30cm●絞り・明るさ・コントラスト:自動調整●ホワイトバランス:自動●最低照度:10lux以上●カメラ用三脚穴を内蔵しているため、市販のカメラ用三脚にも取り付け可能アズワン品番65-9281-35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69671396EA764AW-11A
オープン
7,110
7,821(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする