アズワン
20L缶用/単3x4本 灯油ポンプ 電池式
灯油缶に取り付けたまま使用可能
手を汚さずに灯油の移し替えができます。
ロータンクに使用可能
オートストップ機能、給油完了お知らせブザー付
仕様
●メーカー:工進●型番:EP-504FB●吐出量:8L/min●適用:灯油(ガソリン不可)●電源:単3電池×4本(別売)●給油ホース:370mm●吸上ホース:420mm●吸入管先端径:Φ32mm●重量:540g●吐出ホース長さ:550mm●吐出口径:19mm●液温:-5~45℃●自動電源オン・オフ機能:液面感知センサー (ブザー付)●使用不可液体例:軽油、ガソリン、第一石油類、A重油、溶剤、薬品、水など
アズワン品番
65-9339-90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69671448
EA990K-2B
¥3,450
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください