エスコ
3/8"DR/ 6本組[Hex・Torx]ビットソケット 自転車用
握りやすいためのローレットが施されています。
仕様
●<セット内容>:6点●TORXビットソケット:T25・T30●Hexビットソケット:4・5・6・8・10mm●差込角:3/8"●全長:100・107mm●ホルダーケース付●各種ビットに対して色分け&数字が表記しており、先端形状とサイズの確認が容易●自転車メンテナンス用
アズワン品番
65-9267-64
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69671929
EA617AK-810
オープン
¥
17,500
¥
19,250
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください