エスコ
3/8"DR/ 7-22mm[10個組]ディープソケットセット 12角
仕様
●サイズ(mm):7・8・10・12・13・14・15・17・19・22(10個組)●全長(mm):60~70●差込角:3/8"●ソケットホルダー:全長/315mm、クリップ数/10個
アズワン品番
65-9268-25
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69671947
EA618PN-2
オープン
¥
17,700
¥
19,470
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください