エスコ
485x315x1600mm コートハンガー
部屋の隅に立て掛けて使う、木と鉄の組み合わせが上品なコートハンガー。
シリコーンのクッションが付いているから、接地面を傷めません。
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:485×315×1,600●重量(g):1200●材質:本体/スチール(粉体塗装)バー/天然木 クッション/シリコーン●耐荷重(kg):約2.5kg(バー1本につき)
アズワン品番
65-9312-27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69673557
EA928CX-105
オープン
¥
3,970
¥
4,367
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください