6FX8002-2EQ14-1CA0 - MAT9841528 20m ケーブル ドライブ

6FX8002-2EQ14-1CA0 - MAT9841528 20m ケーブル ドライブ - SIG

Igus MAT98 シリーズは、PUR アウタジャケット付きの Siemens 6FX_002-2EQ14 に適した信号ケーブルです。この電源ケーブルの全長は 20 m です電源ケーブルの最小曲げ半径は 7.5 x d ですハロゲンフリー シリコンフリー 難燃性 クーラント耐性 加水分解及び細菌への耐性 ノッチ耐性 PVCフリー

仕様●併用可能製品:ドライブ●長さ:20m●コード番号:224-6139アズワン品番65-7313-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
696739256FX8002-2EQ14-1CA0 - MAT9841528 (20m)
105,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする