ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型セルフロックセキュリティ南京錠は、ボディ幅 50 mm、シャックル長 24 mm、シャックル直径 7 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルは硬鋼製で、内部コンポーネントは防錆処理されています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックはタンブラー機構とピッキング防止マッシュルームピンで、ピッキングに耐えます。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注 キーは、キースイートとボディ幅が一致するキーに似たシャックル間で共有できます。用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤