Frecom
ACアダプタ 12V 2A
Recom 壁取り付け AC アダプタは、24 W の出力電力と最大 2 A の負荷を備えています。過電流 / 短絡保護 省エネ
仕様
●プラグタイプ:2ピン日本規格●出力電圧:12V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●出力数:1●定格電力:24W●エネルギー効率レベル:VI●コード番号:222-1948
アズワン品番
65-7218-58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69675745
F24L15-12
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください