サンコーインダストリー
BC + AナベWH=8 3×12 1800本入
寸法(mm)d:M3
寸法(mm)L:12
表面処理:BC(黒クロメート)
径×長さ:M3×12
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:259-2976
アズワン品番
67-1132-77
内容量
1箱(1800本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69677529
20-00-000W-0030-0120-10
¥
5,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください