サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ねじ
サンコーインダストリーの 小ねじ
サンコーインダストリーの ナベ小ねじ
BC + AナベWH=8 3×12 1800本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1800本)
注文コード
69677529
品番
20-00-000W-0030-0120-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
寸法(mm)d:M3
寸法(mm)L:12
表面処理:BC(黒クロメート)
径×長さ:M3×12
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:259-2976
アズワン品番
67-1132-77