細胞保存に適した冷却速度(-1℃/分)の凍結保存容器透明なポリカーボネート製の容器本体高密度ポリエチレンスクリュークロージャーご使用前に、容器に250mLの100%イソプロピルアルコールを充填する必要があります。充填後サンプルを挿入し、容器を-80℃のフリーザーに入れて凍結します。取り外し可能なポリエチレンバイアルホルダー付で、バイアルとイソプロピルアルコールが触れるのを防ぎます。アルコール入りの容器は室温で保存可能