曜日別特売

BNC-ミニグラバーケーブル

BNC-ミニグラバーケーブル - DIGILENT

波形発生器などをテスト対象の回路に接続するためのBNCコネクタケーブルです。赤と黒のミニグラバーテストクリップで終端されています。
BNCアダプタやAnalog Discovery Studioを使用する場合に、Analog Discoveryの波形ジェネレータと接続する場合などに使用できます。
BNCコネクタ
黒と赤のミニグラバークリップで終端

仕様●全長:114cm●黒と赤のリード長:6cmアズワン品番67-0390-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69686385240-136
3,070
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする