曜日別特売

BS + サラ小ネジ 2×10 5000本入

BS + サラ小ネジ 2×10 5000本入 - サンコーインダストリー

寸法(mm)d:M2
寸法(mm)L:10

仕様●材質/仕上:真鍮(黄銅)●原産国:日本●コード番号:231-6202アズワン品番67-0682-71内容量1箱(5000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6968700600-01-0001-0020X0100-00
12,290
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする