シュナイダーエレクトリック
CAN Open組立済ケーブル
アクセサリ
Lexium 23 Plusは幅広いサーボドライブとBCHサーボを組み合わせて使用できます。 モータ
モーションコントロールLexium 23 Plus用アクセサリ
仕様
●コード番号:770-1577
質量(kg)
0.077
ケーブル長(m)
1
アズワン品番
65-7274-90
アクセサリタイプ
CANオープン事前組み立て済みケーブル
併用可能製品
D-Subコネクタ、RJ45コネクタ
電気的接続
2 connectors
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69688467
VW3M3805R010
¥
13,400
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
45日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください