日本モレックス(molex)
Displayport to Displayport1.3 2m w latch
仕様
●CN1:DisplayPort●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mini DisplayPort●コネクタ B ジェンダー:オス●定格電流:0.5 A●長さ:2m●外側シース材質:PVC●外被色:黒●シールド:シールド付き●定格電圧:30 V dc●シリーズ:68783●コード番号:188-0013
アズワン品番
65-7417-25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69698757
68783-0079
¥3,030
¥
2,998
¥3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください