FCT - A MOLEX COMPANY
Dサブコネクタ・パワーコンタクト 173112シリーズ 22AWG メス 圧着 金めっき 22-28 AWG 173112 1袋 100個入
FCT メス機械加工コンタクトは黄銅素材製で、ニッケルめっきに金めっきが施されています。動作温度: -55 → +130 ℃ 圧着式終端
仕様
●オス/メス:メス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●適合電線サイズ:22-28 AWG●コンタクトタイプ:パワー●シリーズ:173112●端子サイズ:22AWG●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:207-5857
アズワン品番
65-7631-93
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69700297
FK22SL-08V-5783 / 1731120227
¥
19,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください