AMPHENOL
FCI 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 15個入
仕様
●入数:1チューブ(15個入り)●シリーズ:Quickie●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:218-0840
アズワン品番
65-7542-98
内容量
1セット(15個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69701040
71918-210LF
¥
3,390
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください