曜日別特売

FCI 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1袋 20個入

FCI 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1袋 20個入 - AMPHENOL

Amphenol FCI BergStik 2.54 mm シュラウドなしヘッダには、表面実装( SMT )、スルーホール( THT )、プレスフィット、スタッキング、ピンインペースト( PIP )タイプが用意されています。1 列 / 2 列設計。ストレート又はライトアングルのオプションが用意され、「分離式」設計の 2 → 72 ポジションがあり、各コネクタは用途のプロファイルに合わせて長さに合わせて切断又は切断できます。最大定格電流は、コンタクトあたり 3 A です。この製品シリーズは、標準サイズで利用可能な 0.25 μ m めっきの BergStik 2.54 mm シュラウドなし垂直ヘッダで拡張されています。さまざまな用途に適した経済的なソリューションになります。また、最大 100 回の挿抜回数も規定されています。BergStik 製品シリーズは、あらゆる電子機器 / 装置に対して基板対基板、電線対基板、ケーブル対基板相互接続ソリューションを提供しています。コンタクト数 3
行数 1 垂直方向 スルーホール終端スタイル 黒色ハウジング 動作温度範囲: -65 → +125 ℃

仕様●シリーズ:BergStik●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:218-0858アズワン品番65-7541-43内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6970107677311-818-03LF
830
819
901(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする