WURTH ELEKTRONIK
FFCジャンパケーブル 12芯
仕様
●線間ピッチ:1mm●極数:12●定格電流:1 A●コード番号:230-1827
アズワン品番
65-7399-31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69701180
686612225001
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください