WURTH ELEKTRONIK
FFCジャンパケーブル 40芯
仕様
●線間ピッチ:0.5mm●極数:40●定格電流:500 mA●コード番号:230-1931
アズワン品番
65-7400-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69701715
687740119002
¥
1,230
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください