日本モレックス(molex)
FFCジャンパケーブル 40芯 1袋 20個入
仕様
●線間ピッチ:0.5mm●極数:40●定格電流:500 mA●コード番号:222-9431
アズワン品番
65-7417-27
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69701724
153660439
¥
32,300
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください